Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 25A, 500V, E16 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3770421
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q215593
EAN/GTIN:
     4086500002900
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
Strom = 25A
Sicherungsgröße = DI
Primary Keyword = DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E16
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Adapter Farbe = gelb
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. D-Sicherung (DIAZED) Typ gL/gG – Ferraz Shawmut. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
DI
Primary Keyword:
DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E16
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Adapter Farbe:
gelb
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770421, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, Q215593, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,71*
25
€ 5,46*
ab € 0,7532*
€ 1,0732*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
25
€ 3,90*
ab € 0,8532*
€ 1,2132*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.