Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 3P+E / 250 V ac/dc, PG9 Schraubmontage, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 3P+E / 250 V ac/dc, PG9 Schraubmontage, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1564735
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931969106 GDM 3009 grey
EAN/GTIN:
     5059040084964
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Gender = Buchse
Montagetyp = Schrauben
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Grau
Nennstrom = 16A
Schutzschaltung = Nein
Serie = GDM
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 4.5 → 7mm
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schrauben
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Grau
Nennstrom:
16A
Schutzschaltung:
Nein
Serie:
GDM
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
4.5 → 7mm
Weitere Suchbegriffe: 1564735, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 931969106GDM3009grey, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731531002 Gasket GDM 3-16 NBR-SW VE 50
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.