Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S2Ceb-Groupe Cae FHP Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,75 mm PVC, Außen-ø 2.1 x 4.2mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3729912
Hersteller:
     CAE Groupe
Herst.-Nr.:
     4030.5067G
EAN/GTIN:
     3660834010551
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.1 x 4.2mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -25 (Static) °C, -5 (Dynamic) °C
Betriebstemperatur max. = +70 (Dynamic) °C, +70 (Static) °C
Mantelfarbe = Grau
Litzengröße = 0,2 mm

Flache Lautsprecherkabel. Flachbandkabel mit 2 Kupferleitern zum Anschließen von Lautsprechern. Verfügbar für verschiedene Energiekapazitäten.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.1 x 4.2mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-25 (Static) °C, -5 (Dynamic) °C
Betriebstemperatur max.:
+70 (Dynamic) °C, +70 (Static) °C
Mantelfarbe:
Grau
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 3729912, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, S2Ceb-Groupe Cae, 40305067G, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,716* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 95,81*
€ 114,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 94,18*
€ 112,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 82,01*
€ 97,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 71,60*
€ 85,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.