Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Digital, 50 mA -1 → +25 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3706903
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SR13C-A1
EAN/GTIN:
     5059039197866
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Ausgangstyp = Digital
Versorgungsspannung = -1 → +25 V dc
Anschlusstyp = Wire Lead
Gleichspannung max. = 25V
Schaltstrom = 50 mA
Länge = 7.62mm
Breite = 20.32mm
Tiefe = 11.43mm
Abmessungen = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Hall-Sensoren der Serien SR13 und SR15. Hall-Sensoren im Kunststoffgehäuse mit Drähten. Flaches Gehäuse oder Schnellmontage mittels Schnappverschluss ermöglicht eine schnelle Integration. Zu verwenden zusammen mit einem Magneten. Anwendungen: verschiedene Detektionen zu geringen Kosten.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Digital
Versorgungsspannung:
-1 → +25 V dc
Anschlusstyp:
Wire Lead
Gleichspannung max.:
25V
Schaltstrom:
50 mA
Länge:
7.62mm
Breite:
20.32mm
Tiefe:
11.43mm
Abmessungen:
7.62 x 20.32 x 11.43 mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: 3706903, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Honeywell, SR13CA1, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.