|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-369570 Herst.-Nr.: MS2-POUCH/RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör Typ = Tasche Geeignet für den Einsatz mit = MicroScanner-Kabeltester Modellnummer = MS2-POUCH
MicroScanner2-Kabelprüfer mit Hauptkabelzuweisungsadapter, mehrsprachiger Schnellstartanleitung, Benutzer-CD, Batterien und Tragetasche Fluke Networks. Fluke Networks MicroScanner 2 Kabelprüfer ( ; 369-564 369-564 ). Der Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier ist ein Video-, Daten- und Sprach-Kabeltester und ein großartiges Gerät zur Installation und Fehlersuche von Ethernet-Geräten. Das Umschalten zwischen den Modi wurde jetzt eliminiert, wodurch der Testprozess beschleunigt und Fehler reduziert werden. Fluke Networks Kabelprüfer ability to display key terms, pairlages, distance to fault, cabel ID, far-end dems and wiremap all on one screen. Die integrierte RJ11-, RJ45- und COAX-Unterstützung verhindert auch, dass zusätzliche Adapter und Steckverbinder benötigt werden, die in der Vergangenheit verloren gehen oder beschädigt worden sein könnten, Ethernet-Jacks, CATV- und Telefonbuchsen können direkt vom Hauptgerät aus getestet werden. Der MicroScanner 2 bietet Ingenieuren und Technikern mehr Sichtbarkeit bei der Überprüfung von Videodiensten, Sprache, Daten und praktisch jedem Kabel oder Kabelpaar. Bündel, Patchfelder, Schalter, Steckdosen und hochwertige Datenverkabelung können im digitalen Modus lokalisiert werden. Der Analogmodus ermöglicht die Lokalisierung von COAX-, Lautsprecher-Verkabelung, Sicherheits- oder Alarm- und Sprachverkabelung. Raue Arbeitsumgebungen erfordern ein starkes, zuverlässiges und robustes Gerät, genau das ist der MicroScanner. Mit einem Gummi-Wrap-Around-Holster ist das Gerät nicht nur geschützt, wenn es fallen gelassen wird, sondern auch leicht zu greifen. Eine Vinyl-Tragetasche ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um Komfort und zusätzlichen Schutz zu bieten. Eigenschaften und Vorteile:. • Integrierte IntelliTone TM-Technologie • Anzeige von Kabellänge, Wiremap, Kabel-ID und Entfernung zum Fehler auf einem Bildschirm • Prüfung aller gängigen Medientypen, einschließlich RJ11, RJ45, koaxial, ohne Adapter • Wiremap-Adapter, auch Schutzkappe • Übergröße LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für klare Ergebnisse • Gummiholster für Langlebigkeit und hervorragenden Halt • Digitale Tonerzeugung • PoE-Erkennung • Graphische Verdrahtungsplan zeigt Art und Ort des Fehlers an • Abmessungen: 76 mm x 163 mm x 36 mm • Batterie Typ 2 x AA Batterien. Was ist IntelliTone ® -Technologie?. Diese Technologie ist innovativ und wird auf Kabel mit einem digitalen Signaltonierungs- und Signal-Interpretationsprozess auf Null gesetzt. Mit einem intelligenten, synchronisierten digitalen Signal werden Kabelleiter mit Strom versorgt. Im Signal werden mehrere Tonarten verwendet, die helfen, das richtige Kabelbündel zu finden, ein Kabel innerhalb eines Bündels zu isolieren und den Kabelleitungsdurchgang zu überprüfen. Auch erhältlich: ; 369-570 369-570 - Fluke Networks MS2-POUCH Tasche für MicroScanner Kabelprüfer ; 369-576 369-576 - Fluke Networks MS2-IDK27 Remote Identifier Kit für MicroScanner Kabelprüfer Weitere Informationen:  |  | Zubehör Typ: | Tasche | Geeignet für den Einsatz mit: | MicroScanner-Kabeltester | Modellnummer: | MS2-POUCH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, 369570, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüf- und -messzubehör, Fluke Networks, MS2POUCHRS, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Test & Measurement Accessories |
|  |  |
| |