| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693908 Herst.-Nr.: SMLD08214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 10mA Intensität = 200mcd Länge = 37.1mm
O-Ring, Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Einbausignalleuchten, Serie SMLD, 8 mm, IP67, Signal Construct. Die LED der Serie SMLD von Signal Construct ist in einer 13-mm-Blende mit hellem mattverchromtem Messinggehäuse untergebracht und verfügt über eine optische Glaslinse mit 10 mm Durchmesser, die zur Maximierung der Leuchtstärke beiträgt. Diese LED-Einbausignalleuchte ist gemäß IP67 abgedichtet, womit sie staub- und wasserfest ist und sich gut für Außenumgebungen eignet. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse. Die LED-Einbausignalleuchten der Serie SMLD bieten die folgenden Vorteile:. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 10mA | Intensität: | 200mcd | Länge: | 37.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3693908, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMLD08214, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 5,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 7,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,59* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|