Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMLD 08214 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 120 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150724-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD 08214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct SMLD 08214 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC SMLD 08214

LED-Signalleuchte, spritzwassergeschützt

Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 25 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Gehäusefarbe (Details): Grün · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 13 mm · Kopf-Höhe: 6.6 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 120 mcd · Material: Messing · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMLD 08214 · Weitere technische Daten: Gehäuse aus glanzverchromtem Messing · Gewinde: M8 x 0,75 · Wellenlänge: 570 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
570 nm
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing
Lichtstärke I(V):
120 mcd
Einbau-Durchmesser:
8.2 mm
Abstrahlwinkel:
25 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
SMLD 08214
Kopf-Durchmesser:
13 mm
Kopf-Höhe:
6.6 mm
Betriebsstrom:
17 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Signal Construct, SMLD 08214, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,94*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,96*
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,06*
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 7,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.