| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693144 Herst.-Nr.: SKGD05002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12 → 14V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 5mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Blendenform = Bündig Nennstrom = 10mA Intensität = 10mcd Länge = 25.4mm
LED-Anzeigelampen, 5 mm Montagebohrung. Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich 6,2 mm farbige diffuse Polycarbonat-Fresnel-Streuscheibe, superflach Lötfahnenanschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 → 14V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 5mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 3 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Montage Typ: | Tafelmontage | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 10mA | Intensität: | 10mcd | Länge: | 25.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3693144, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKGD05002, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,30* | € 4,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,03* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,24* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|