Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct KDS2L100 LED-Signalleuchte Weiß, Schwarz Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435438-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     KDS2L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct KDS2L100 LED-Signalleuchte Weiß,Schwarz Bulk

Anschlussleitung für
Löt/Steckfahne

Steckbare Anschluss-Leitungen für
Löt-/Steckfahne 1,5 x 0,3 mm zu den
Leuchten-Serien SK05/06 und Serie SM06. Rasterstegleitung: 2 x 0,22 mm², AWG24
Enden ca. 6 mm abisoliert und zinn-
gebunden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Material: PA,PVC,Kupfer · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
weiß | schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PA | PVC | Kupfer
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, anschlussleitung 2x1, anschlussleitung, kontrollleuchte weiss, Signal Construct, KDS2L100, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,35*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.