Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart Cat.6 RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bel-Stewart Cat.6 RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig UTP, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3689690
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     39100-002
EAN/GTIN:
     5060641254281
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8P8C
Abschirmtyp = UTP
Länge = 7.92mm
Breite = 11.68mm
Tiefe = 22.48mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-Modular-Stecker Bel-StewartDer modulare Bel-Stewart Cat6-RJ45-Stecker ist ein Kabelmontagesteckverbinder mit einer robusten und zuverlässigen UTP-Abschirmung. Das Kontaktmaterial besteht aus Phosphorbronze mit Vergoldung. Dieser Steckverbinder bietet ausgezeichnete Qualität für Ihre Netzwerkanwendung. Dieser Steckverbinder hat einen 8-poligen Steckverbinder mit 1 Anschluss und einen modularen Steckverbinder. Er hat eine elektrische Nennleistung von 150 V und 1,5 A.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsausrichtungs-/Ladekassette positioniert Drähte innerhalb des Steckers Erleichtert die Montage und sorgt für Konsistenz Polycarbonat ist Gehäusematerial Kompatibel mit bestehenden Systemen der Kategorie 5 und 5e Montageanweisungen verfügbarAnwendungenBüro für zu Hause und Unternehmen In Innenräumen
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.6
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8P8C
Abschirmtyp:
UTP
Länge:
7.92mm
Breite:
11.68mm
Tiefe:
22.48mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 3689690, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bel-Stewart, 39100002, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 1,81*
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.