Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2R-1 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-366287
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-E DC5
EAN/GTIN:
     5059039400300
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 47Ω
Höhe = 25.5mm
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL508; CSA22.2; EN 61810-1; SEV; SEMKO. Serie G2R. Universal-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage für den Einsatz in verschiedenen Haushalts- und kommerziellen Anwendungen 8 mm Kriechstrecke/-abstand H x B x T: 25,5 x 13 x 29 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
47Ω
Höhe:
25.5mm
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, 366287, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2R1EDC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,57*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,00*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,00*
1 Tag
1861
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,66*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,15*
Zubehör
Omron
P2RF-05-ESS
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.