| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3652339 Herst.-Nr.: TTK190P EAN/GTIN: 5059045541677 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 130 → 190mm Schellentyp = Bolzenschraube Material = Edelstahl Innendurchmesser min. = 130mm Innendurchmesser max. = 190mm Bandbreite = 16mm Edelstahltyp = A2 304 Schraubenkopf = Tamtorque Innensiebenkant
Tamtorque®-Schilderklemmen. Eine schnelle und zuverlässige Methode zur Befestigung von Schildern, Abfallbehältern, Kästen usw. Beseitigt Bandabfälle durch Zuschnitt Gehärtete manipulationssichere Schraube mit einzigartigem Senkkopf mit 7 Seiten, für einfache Einstellung mit dem richtigen Werkzeug Robuste Ausführung, rostfreier Stahl 18//8, Güte A2 Bandschelle ist 16 mm breit und in 5 Längen lieferbar T-Griff-/Schraubendreher-Kombinationswerkzeug, 1/4-Zoll-Sechskantbits für Elektrowerkzeuge und Verschlüsse separat erhältlich Verschlüsse lieferbar in Beuteln zu 25 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 130 → 190mm | Schellentyp: | Bolzenschraube | Material: | Edelstahl | Innendurchmesser min.: | 130mm | Innendurchmesser max.: | 190mm | Bandbreite: | 16mm | Edelstahltyp: | A2 304 | Schraubenkopf: | Tamtorque Innensiebenkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, 3652339, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Tamtorque, TTK190P, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| | |
| |