Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas II ABS Gehäuse Euromas II Hellgrau Außenmaß 240 x 120 x 102mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Euromas II ABS Gehäuse Euromas II Hellgrau Außenmaß 240 x 120 x 102mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-3648223
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63242000 ET 242
EAN/GTIN:
     4049505025596
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 240 mm
Höhe Außen = 102 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 240 x 120 x 102mm
Schutzart = IP65
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas II
Gewicht = 445g
RAL-Code = RAL 7035

EUROMAS II ABS-Gehäuse. Wir stellen eine Reihe von ABS-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS II Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus ABS-Kunststoff, die in hellgrauer Farbe (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Warum sollten Sie diese Gehäuse kaufen? Die EUROMAS II Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile im Innen- und Außenbereich benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile:. ABS-Universalgehäuse (UV-stabilisiert) Es sind verschiedene Größen erhältlich, die Ihren Spezifikationen entsprechen Recycelbar Hohe Stoßfestigkeit Farbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7035) Wandmontage möglich Korrosionsbeständig Entflammbarkeitsklasse: UL 94 HB Temperaturbereich: +74 °C. IP65/DIN EN 60529. Typische Anwendungen:. Kabelführung Verkehrsführung IT/Server Solarstrombatterien Öl- und Gasindustrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsindustrie. Kompatibles Zubehör: BOPLA Wandhalterung für EUROMAS II; RS Best.-Nr.: ; 266-3647 266-3647. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was ist im Lieferumfang enthalten? Deckel und Sockel, selbstschneidende Deckelschrauben mit grobem Gewinde aus V2A
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
240 mm
Höhe Außen:
102 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
240 x 120 x 102mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas II
Gewicht:
445g
RAL-Code:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 3648223, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 63242000ET242, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 34,21*
€ 5,90*
ab € 22,06*
€ 34,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 35,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,39*
€ 43,88*
€ 3,50*
ab € 39,81*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2010197
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.