| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3646249 Herst.-Nr.: XR0065IB40KA8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6.5mm Bügellänge = 22mm Gleichschließend = Ja Wetterfest = Ja Material = Messing Farbe = Messing Gehäusebreite = 40mm Anzahl pro Packung = 1
Schlüssel des Typs A oder B einer Chassisgröße können keine Schlösser des gleichen Typs anderer Chassisgrößen öffnen, nur andere Schlösser des gleichen Typs und der gleichen Chassisgröße. Schlüssel des Typs A arbeiten nur mit Schlössern des Typs A, Schlüssel des Typs B arbeiten nur mit Schlössern des Typs B. Gleicher Schlüssel. Wenn für mehrere Vorhängeschlösser derselben Größe ein gemeinsamer Schlüssel verwendet werden soll Alle Vorhängeschlösser desselben Typs und derselben Größe können mit demselben Schlüssel geöffnet werden Stabiles Messingchassis, rostfreier Stahlbügel 30-mm-Version hat Zylinder mit 4 Sperrstiften, 40-mm- und 50-mm-Version Zylinder mit 5 Sperrstiften Doppelter Verriegelungsbügel Witterungsbeständig Alle Schlösser werden mit 2 Schlüsseln geliefert Geeigneter Riegel und Schließblech: siehe Best.-Nr. ; 816-007 816-007. Best.-Nr. Beschreibung Schlüsselnummer ; 364-6211 364-6211 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz A, 30 mm 6304 ; 364-6227 364-6227 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz B, 30 mm 6305 ; 364-6233 364-6233 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz A, 40 mm 6404 ; 364-6249 364-6249 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz B, 40 mm 6405 ; 364-6255 364-6255 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz A, 50 mm 6504 ; 364-6261 364-6261 Vorhängeschloss aus Messing mit gleichen Schlüsseln, Satz B, 50 mm 6505 Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6.5mm | Bügellänge: | 22mm | Gleichschließend: | Ja | Wetterfest: | Ja | Material: | Messing | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 40mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3646249, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0065IB40KA8, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |