Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 8mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 8mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3646110
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0060HB55K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 50mm
Gleichschließend = Ja
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 50mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas ABUS-Sicherheitsschloss aus Messing für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 50 mm, eine Bügellänge von 50 mm und einen Schäkeldurchmesser von 8 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Messing mit Bügel aus durchgehärteter Stahllegierung und rostfreien Innenkomponenten. Es handelt sich um ein Schloss mit gleichen Schlüsseln, bei dem der gleiche Schlüssel verwendet werden kann, um eine beliebige Anzahl von Schlössern aus der gleichen Suite und der gleichen Gehäusebreite zu öffnen. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Dieses doppelt verschraubte Schloss verfügt über einen 5-poligen Zuhaltungszylinder mit Anti-Pick-Pilzstiften und ist somit nicht Kommissionierfest. Hinweis: Schlüssel können zwischen gleichschlüssel-gleichen Schäkeln geteilt werden, wenn die Schlüssel-Suite und die Gehäusebreite übereinstimmen.AnwendungenVerwendung nur in Innenräumen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
8mm
Bügellänge:
50mm
Gleichschließend:
Ja
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
50mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3646110, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0060HB55K1, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1958248
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.