| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3646097 Herst.-Nr.: XR0065IBHB46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6.5mm Bügellänge = 63mm Gleichschließend = Nein Wetterfest = Ja Material = Messing, Edelstahl Farbe = Messing Gehäusebreite = 40mm Anzahl pro Packung = 1
Messing-Schloss, rostfreier Stahl-Bügel, Abus. Vorhängeschlösser aus massivem Messing mit Bügel aus rostfreiem Stahl In 3 Größen erhältlich: 30 bis 50mm Für Außenbereiche geeignet Mit zweifach schließendem Bolzen Anti-Pick Sicherheits-Pilzstifte Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6.5mm | Bügellänge: | 63mm | Gleichschließend: | Nein | Wetterfest: | Ja | Material: | Messing, Edelstahl | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 40mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3646097, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0065IBHB46, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |