Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Flachbandkabel , 37-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 46,99 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-363705
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1437357-3
EAN/GTIN:
     5059040619197
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
bandkabel 37pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 37
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 46,99 mm
Mantelfarbe = Blau
Litzengröße = 36 AWG

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Flachbandkabel. Eine Serie an IDC-Flach- und Flach-auf-Rund-Kabeln, die direkt ab Schneidklemm-Steckverbinder angebracht werden können. Parallele Adern aus verzinnter Kupferlitze zwischen Schichten aus blauem PVC. Raster zwischen den Leitern: 1,27 mm. Eine Kante hat eine rote Markierung, die den ersten Leiter kennzeichnet. Kabel kann durch Auftrennen zwischen Leitern in erforderliche Anzahl von Polen aufgeteilt werden. Die Leiter haben 7 Litzen (28 AWG insgesamt). UL-Ausführung Nr. 2651
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
37
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
46,99 mm
Mantelfarbe:
Blau
Litzengröße:
36 AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m, 363705, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 714373573, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,46834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 98,07*
€ 116,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 97,79*
€ 116,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 94,66*
€ 112,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 84,40*
€ 100,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 32,02*
Zubehör
RS Pro
475170
ab € 11,83*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 28,92*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,86*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.