Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 24V 25mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615093
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RBS040200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
assemtech neigungsschalter
neigungsschalter
neigungsschalter 15°
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 25mA
Wechselspannung max. = 24V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussart = PCB
Länge = 6mm
Tiefe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Abmessungen = 6 x 5 x 11mm

Kipp-/Bewegungsschalter. Diese Schalter wurden entwickelt, um eine IC. auszulösen und erkennen Kipp- oder Kippbewegungen Vertikale und 90°-Stift-Versionen in Polyamid-UL94V-0-Gehäuse Beide Typen verfügen über vergoldete Kugel- und vergoldete Anschlussklemmen für verbesserte Lebensdauer und Stabilität Geeignet für Alarm- und ungefährliche Anwendungen Differenzwinkel 15°
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
25mA
Wechselspannung max.:
24V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussart:
PCB
Länge:
6mm
Tiefe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Abmessungen:
6 x 5 x 11mm
Weitere Suchbegriffe: 3615093, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, RBS040200, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.