Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 60V 250mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615065
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Anschlussart = Drahtanschluss
Länge = 30mm
Tiefe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Abmessungen = 30 x 7 x 20mm

Vergossene Neigung. Zylindrische und rechteckige Kippschalter mit Polypropylengehäuse gemäß IP65 Hermetisch abgedichtete, vergoldete Kontakte Zylindrische Ausführung vorverdrahtet mit 150 mm 2-adrigem PVC-Kabel, rechteckige Ausführung vorverdrahtet mit 300 mm 2-adrigem PVC-Kabel Differenzialwinkel: Zylindrischer Neigungsschalter 15°, rechteckig 16°
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Anschlussart:
Drahtanschluss
Länge:
30mm
Tiefe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Abmessungen:
30 x 7 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: 3615065, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, S1267, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.