Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 20-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 20-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-3606190
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0020
EAN/GTIN:
     5059039348930
Suchbegriffe:
3606190
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = C-Grid III
Zur Verwendung mit = C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 25.4mm
Breite = 7.72mm
Gehäusematerial = PPO

Steckverbindergehäuse des Verbindungssystems Molex C-Grid III. Diese Steckverbindergehäuse haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des Verbindungssystems C-Grid III von Molex. Dieses System bietet eine Stift- und Buchsenverbindung mit hoher Entwurfsflexibilität und modulare Komponenten, die eine große Auswahl an Alternativen zur Einhausung von Verbindungen auf dem Elektronikmarkt bieten. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von kommerziellen Anwendungen und Verbraucheranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • 2,54 mm Rastermaß • 1 bis 80 Stromkreise • Zwei- und einreihiges Gehäuse • Farbe: schwarz • Kabel-Platine-Konfigurationen und -Armaturen • Einheitliches Verriegelungssystem an allen Kontakten • Austauschbare Gehäuseausführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
C-Grid III
Zur Verwendung mit:
C-Grid-III-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
25.4mm
Breite:
7.72mm
Gehäusematerial:
PPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 11,25*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 18,28*
Zubehör
Molex
90130-1120
ab € 0,93*
Zubehör
Molex
90130-1220
ab € 1,45*
Zubehör
Molex
90130-3220
ab € 2,29*
Zubehör
Molex
90130-3320
ab € 12,67*
Zubehör
Molex
90131-0130
ab € 0,88*
Zubehör
Molex
90131-0770
ab € 1,82*
Zubehör
Molex
90122-0770
ab € 1,46*
Zubehör
Molex
90122-0763
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
15-04-0292
ab € 0,207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.