Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-3606796
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90130-3220
EAN/GTIN:
     5059039360536
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 20polig
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 90130
Betriebsspannung = 350,0 V

Rechtwinklige Stiftleiste mit Verriegelung. Rechtwinklige Stiftleiste zur Verwendung mit verriegelbaren Gehäusen
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
90130
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: 3606796, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901303220, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0020
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.