Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner 6A max. Preventa Scharnier 240V 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors XCS Sicherheitspositionsschalter 2 Öffner 6A max. Preventa Scharnier 240V 250V
Artikel-Nr.:
     108EL-3604380
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSPR751
EAN/GTIN:
     3389110177084
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Bereich = Preventa
Serie = XCS
Verriegelungsart = Scharnier
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Wellenlänge = 30mm

XCSPR Sicherheits-Scharnierschalter. Einführung in die Serie XCS PL. Ideal für Maschinen in der Leichtindustrie mit Dreh- oder Schiebeschutzabdeckungen mit kleinem Aktionsradius, z. B. doppeltem Türschutz 2 Ausgänge Um 5° versetzter Auslösungswinkel Drehkopf mit 4 Stellungen Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten gemäß IP67 Langsam trennende Sicherheitskontakte mit Zwangsöffnung (formschlüssige Betätigung), Öffnerkontakte öffnen sich, wenn die Spindel um mehr als 5° versetzt wird 1x gebohrte Kabeleinführung für 11 mm Kabelverschraubung, ISO M16 x 1,5 oder 1/2 NPT
Weitere Informationen:
Bereich:
Preventa
Serie:
XCS
Verriegelungsart:
Scharnier
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Wellenlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, schneider electric betätigungselement, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 3604380, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Scharnierschalter, Telemecanique Sensors, XCSPR751, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Hinge Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,25*
€ 40,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,41*
€ 40,34*
€ 3,90*
ab € 30,92*
€ 41,04*
€ 5,95*
ab € 31,28*
€ 41,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,72*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.