Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-360116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     360116
EAN/GTIN:
     5056070925090
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 20,3 mm
Litzentyp = Litze
Betriebstemperaturbereich = -20 →+105 °C

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. IDC-Flachbandkabel von RS Pro. Flachbandkabel der Serie RS Pro, geeignet für den Einsatz mit allen gängigen IDC-Steckverbindern. Dieses Flachbandkabel besteht aus parallel verdrillten verzinnten Kupferdrahtleitern, die zwischen Schichten grauer PVC-Folie laminiert sind, um ein Flachbandkabel zu bilden, das für den Einsatz mit Speedbloc ® -Schneidklemmsteckverbindern geeignet ist. Eine Kante verfügt über eine rote Markierung zur Anzeige des ersten Leiters. Dieses Flachkabel kann durch Reißen zwischen Leitern auf verschiedene Arten aufgeteilt werden. Das Laminat sorgt für präzise Ausrichtung und Abstand zwischen den Leitern, was bei der Montage mit den Steckverbindern unerlässlich ist. Jeder Leiter besteht aus 7 Litzen mit 36 AWG (0,13 mm Durchmesser), 28 AWG (0,08 mm2). Flachbandkabel bestehen aus mehreren einzelnen kleinen Kabelsträngen, die parallel zueinander platziert werden, um einen abgeflachten Einzelstreifen zu bilden. Diese Art von Flachbandkabel findet sich in elektronischen Systemen, die mehrere Datenbusse zur Verbindung interner Peripheriegeräte benötigen. Farbcodierung wird häufig in Flachbandkabeln implementiert, um das Risiko versehentlicher umgekehrter Verbindungen zu minimieren. Flachbandkabel können auch Platz und Zeit bei Schaltkreis-Verbindungsbaugruppen sparen. IDC-Flachbandkabel-Optionen (Isolations-Verdrängung-Steckverbinder) umfassen: ; 289-9846 289-9846 - 10-polig, 12,7 mm x 5 m ; 289-9852 289-9852 - 14-polig, 17,8 mm x 5 m ; 289-9874 289-9874 - 16-polig, 20,3 mm x 5 m ; 289-9896 289-9896 - 20-polig, 25,4 mm x 5 m ; 289-9919 289-9919 - 25-polig, 31,8 mm x 5 m ; 289-9925 289-9925 - 26-polig, 33 mm x 5 m ; 289-9931 289-9931 - 34-polig, 43,2 mm x 5 m ; 289-9969 289-9969 - 37-polig, 47 mm x 5 m ; 289-9975 289-9975 - 40-polig, 50,8 mm x 5 m ; 289-9981 289-9981 - 50-polig, 63,5 mm x 5 m ; 289-9997 289-9997 - 64-polig, 81,3 mm x 5 m ; 360-093 360-093 - 10-polig, 12,7 mm x 30 m ; 360-100 360-100 - 14-polig, 17,8 mm x 30 m ; 360-223 360-223 - 15-polig, 19,1 mm x 30 m ; 360-116 360-116 - 16-polig, 20,3 mm x 30 m ; 360-122 360-122 - 20-polig, 25,4 mm x 30 m ; 360-138 360-138 - 24-polig, 30,5 mm x 30 m ; 360-144 360-144 - 25-polig, 31,8 mm x 30 m ; 360-150 360-150 - 26-polig, 3 mm x 30 m ; 360-166 360-166 - 34-polig, 43,2 mm x 30 m ; 360-172 360-172 - 36-polig, 45,7 mm x 30 m ; 360-188 360-188 - 37-polig, 47 mm x 30 m ; 360-194 360-194 - 40-polig, 50,8 mm x 30 m ; 360-201 360-201 - 50-polig, 63,5 mm x 30 m ; 360-217 360-217 - 64-polig, 81,3 mm x 30 m RS Pro hat eine große Auswahl an Flachband- und Flachbandkabeln in verschiedenen Formaten und Qualitäten. Eigenschaften und Vorteile:. Flach und flexibel - kann leicht in kleinen Größen verlegt werden Räume Bietet eine saubere Verdrahtungslösung Es gibt verschiedene Möglichkeiten von 10 bis 64 Farbcodiert - eine Kante hat einen roten Streifen zu Vermeiden Sie umgekehrte Verbindungen Das Rastermaß zwischen den Leitern beträgt 1,27 mm (0,05 Zoll) UL-Zulassung Typ 2651. Typische Anwendungen:. Flachbandkabel werden auch als planares Kabel bezeichnet und werden normalerweise für interne Peripheriegeräte in Computern wie Festplatten verwendet. Häufig gestellte Fragen Was ist der Rastermaß? Das Rastermaß eines Kabels ist der Abstand vom zentralen Teil eines Leiters zum zentralen Teil eines anderen Leiters. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
20,3 mm
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperaturbereich:
-20 →+105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 360116, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3616020003, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 72,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,65*
€ 79,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,40*
€ 94,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,60*
€ 93,53
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,91*
€ 90,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 69,82*
€ 83,09
pro Box
ab 500 Boxen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Box
1 Box enthält 30 Meter (ab € 1,98834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,68*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.