Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-359548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     359548
EAN/GTIN:
     5056070983373
Suchbegriffe:
Flachband-Kabelschneider
Flachbandkabel-Schneider
Flachbandkabelschere
Flachbandkabelschneider
Schneider-Typ = Flachbandkabelschneider
Materialien geschnitten = Amboss aus hartem, glasgefülltem Nylon
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 250 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Stahl
Schneidkapazität max. = 82mm
Hieb Typ = Schneider für Flachbandkabel

Ersatzklingen werden in Packungen mit 5 Stück geliefert - siehe RS-Best.-Nr. ; 359554 359554. Flachbandkabelschneider von RS Pro. Dieser Flachbandkabelschneider von der bewährten Marke RS Pro ist die effizienteste Methode zum sauberen Schneiden von Flachbandkabeln. Im Gegensatz zu den meisten Kabelschneidern und Zangen hat sie eine lange Klinge, um einen gleichmäßigen Schnitt über breite, flache Kabel zu führen. Es verfügt außerdem über eine integrierte Kabelführung, um einen rechtwinkligen, bruchfreien Schnitt zu gewährleisten, der die Kabelkerne nicht verzieht oder verformt. Mit einem ergonomischen Griff ist dieses Werkzeug einfach und bequem zu bedienen. Dieser Flachbandkabelschneider verfügt außerdem über austauschbare Klingen, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern. ; 359-554 359-554 ist eine Packung mit fünf Ersatzklingen. Eigenschaften und Vorteile. Werkzeug zum Schneiden von Flachbandkabeln. Ergonomisches Griffdesign für Komfort über lange Lebensdauer. Austauschbare Klingen für einen sicheren Schnitt über eine lange Lebensdauer des Werkzeugs. Cuts Kabel mit bis zu 64 Leitern (82 mm breit) von 28 AWG (7//0,13) auf 1,27 mm Mittenabstand. Anwendungen. Während die meisten Kabelschneider für abgerundete Kabel optimiert sind, ist dieser Kabelschneider speziell für breite, flache Kabelformen geeignet. Daher ist es in jeder Anwendung, in der die Installation von Flachbandkabeln erforderlich ist, unerlässlich. Vom Prototypenbau und Gerätehersteller bis hin zu IT-Kabelinstallationen ist dieses Werkzeug ideal. Ist dieser Drahtschneider VDE-zertifiziert?. Dieser Drahtschneider ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an stromführenden elektrischen Kabeln verwendet werden. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Flachbandkabelschneider
Materialien geschnitten:
Amboss aus hartem, glasgefülltem Nylon
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Schneidkapazität max.:
82mm
Hieb Typ:
Schneider für Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, flachbandkabel schneider, 359548, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
359554
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.