Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Digital Thermometer, 51 II, , bis +1372°C ±0,3 K max, Messelement Typ E, J, K, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Digital Thermometer, 51 II, , bis +1372°C ±0,3 K max, Messelement Typ E, J, K, T
Artikel-Nr.:
     108EL-3534449
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-51-2
EAN/GTIN:
     5060641266291
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Modellnummer = 51 II
Prüfsonden Typ = E, J, K, T
Anwendung = Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = ± 0,1 °C
Länge = 173mm
Breite = 86mm
Höhe = 38mm
Abmessungen = 173 x 86 x 38mm
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Batterietyp = AA

Bedienungsanleitung, Schutztasche, Batterie (installiert) 1 x Thermoelement Typ K (Modell 51-II und Modell 53-2-B) 2 x Thermoelemente Typ K (Modell 52-II und Modell 54-2-B). Fluke 53-2B und 54-2B benötigen die Software FVF-SC2 FlukeView und das USB-Kabel, Best.-Nr. ; 385-0599 385-0599. Fluke Thermometer Serie 50 II. Die Fluke-Kontaktthermometer der Serie 50 II bieten schnelles Ansprechen und Laborgenauigkeit (0,05 % + 0,3 °C) in einem robusten, tragbaren Prüfwerkzeug. Merkmale der Serien Fluke 51 II und 52 II. Modell 51-II ein Eingang: Modell 52-II zwei Eingänge Das große Zweifachdisplay mit Hinterleuchtung zeigt alle Kombinationen von T1, T2 (nur 52 und 54), T1-T2 (nur 52 und 54) und MIN, MAX oder AVG an Relativzeituhr auf MIN, MAX und AVG bieten eine Zeitreferenz für Schlüsselereignisse Die elektronische Offset-Funktion kompensiert Thermoelementfehler, um die Gesamtgenauigkeit zu optimieren Für Thermoelemente Typ J, K, T und E Anzeige in °C, °F oder Kelvin (K) Die benutzerfreundliche Frontplatte kann leicht konfiguriert und bedient werden Standby-Modus für lange Batterielebensdauer. Fluke 53 II B und 54 II B: zusätzliche Merkmale. Modell 51-II ein Eingang: Modell 52-II zwei Eingänge. Das große Zweifachdisplay mit Hinterleuchtung zeigt alle Kombinationen von T1, T2 (nur 52 und 54), T1-T2 (nur 52 und 54) und MIN, MAX oder AVG an. Relativzeituhr auf MIN, MAX und AVG bieten eine Zeitreferenz für Schlüsselereignisse. Die elektronische Offset-Funktion kompensiert Thermoelementfehler, um die Gesamtgenauigkeit zu optimieren. Für Thermoelemente Typ J, K, T und E. Anzeige in °C, °F oder Kelvin (K). Die benutzerfreundliche Frontplatte kann leicht konfiguriert und bedient werden. Standby-Modus für lange Batterielebensdauer. Batterieabdeckung ermöglicht einfaches Auswechseln der Batterie ohne Zerstörung des Kalibrierungssiegels. Spritzwasserfestes und staubgeschütztes Gehäuse, das durch eine stoßdämpfende Schutztasche geschützt ist. Modell 53-II B ein Eingang: Modell 54-II B zwei Eingänge Datenprotokollierung von bis zu 500 Datenpunkten mit benutzerdefiniertem Aufzeichnungsintervall Zusätzliche Thermoelemente Typ N, R, S Die Echtzeituhr erfasst die genaue Tageszeit der Ereignisse Mit der Recall-Funktion können protokollierte Daten leicht am Display überprüft werden Inhalt des Thermometerspeichers kann mit FlukeView Forms (separat erhältlich) auf einen PC übertragen werden. Fluke 53-2B und 54-2B sind kompatibel mit der Fluke-Software FVF-SC2 FlukeView und dem USB-Kabel, Best.-Nr. 385-0599 Mit dem IR-Kommunikationsanschluss können Daten zu der separat erhältlichen Software FlukeView™ zur weiteren Analyse und grafischen Darstellung exportiert werden. Weitere Merkmale Fluke 53-2-B und 54-2B:. Modell 53-2-B ein Eingang: Modell 54-2-B zwei Eingänge. Datenprotokollierung von bis zu 500 Datenpunkten mit benutzerdefiniertem Aufzeichnungsintervall. Zusätzliche Thermoelemente Typ N, R und S. Die Echtzeituhr erfasst die genaue Tageszeit der Ereignisse. Mit der Recall-Funktion können protokollierte Daten leicht am Display überprüft werden. Der Inhalt des Thermometerspeichers kann mit FlukeView-Formularen auf einen PC übertragen werden. Fluke 53-2B und 54-2B sind kompatibel mit der Fluke Software FVF-SC2 FlukeView und dem USB-Kabel, Best.-Nr. ; 385-0599 385-0599. Mit dem IR-Kommunikationsanschluss können Daten zu der separat erhältlichen Software FlukeView™ zur weiteren Analyse und grafischen Darstellung exportiert werden
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Modellnummer:
51 II
Prüfsonden Typ:
E, J, K, T
Anwendung:
Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
± 0,1 °C
Länge:
173mm
Breite:
86mm
Höhe:
38mm
Abmessungen:
173 x 86 x 38mm
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Batterietyp:
AA
Weitere Suchbegriffe: hand-thermometer fluke, hand thermometer, 3534449, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Fluke, FLUKE512, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,32*
€ 607,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1232211
ab € 58,72*
Ähnlich
RS Pro
1233215
ab € 100,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.