Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Stufenschalter-Kontaktscheibe 30° 3 250 V ac, 250V dc 3 3-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-352317
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     PT602-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Keilsicherungsscheiben
Schaltwinkel = 30°
Schaltstufenanzahl = 3
Nennspannung = 250 V ac, 250V dc
Kontaktzahl = 3
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom = 500 mA
Kontaktmaterial = Versilberte Phosphorbronze
Gehäusematerial = PET
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Montageart = PCB-Montage
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations

Das Distanzstücksortiment enthält folgende Einzelteile: 10 Distanzstücke, 2 vordere Isolatoren, 1 hintere Antriebswelle, 1 Halteband, 2 Verbindungsstangen und 2 Aufsteckbefestigungen.. Leiterplatten-Drehschalter. Drehschaltermechanismus mit verstellbarem Anschlag, zur Aufnahme von max. fünf weiteren der lieferbaren Schaltebenen Ein Distanzstücksortiment ist erhältlich, um den Abstand von 6,35 mm zwischen den Schaltebenen einzuhalten. Anschlussklemmenabstand: 2,54 mm Der Schalter wird mit nicht austauschbaren Schaltebenen für den Antrieb geliefert Wellendurchmesser: 6 mm Kontaktumschaltung auf allen Schaltebenen mit Unterbrechung
Weitere Informationen:
Schaltwinkel:
30°
Schaltstufenanzahl:
3
Nennspannung:
250 V ac, 250V dc
Kontaktzahl:
3
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer
Kontaktnennstrom:
500 mA
Kontaktmaterial:
Versilberte Phosphorbronze
Gehäusematerial:
PET
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Montageart:
PCB-Montage
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, 3 stufenschalter 3pol, hilfskontakt, steuerschalter 3 polig, 352317, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, Lorlin, PT602007, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.