Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Stufenschalter-Kontaktscheibe 30° 12 250 V ac, 250V dc 1 SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-352294
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     PT602-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Keilsicherungsscheiben
Schaltwinkel = 30°
Schaltstufenanzahl = 12
Nennspannung = 250 V ac, 250V dc
Kontaktzahl = 1
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 500 mA
Kontaktmaterial = Versilberte Phosphorbronze
Gehäusematerial = PET
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Montageart = PCB-Montage
Breite = 35.25mm

Das Distanzstücksortiment enthält folgende Einzelteile: 10 Distanzstücke, 2 vordere Isolatoren, 1 hintere Antriebswelle, 1 Halteband, 2 Verbindungsstangen und 2 Aufsteckbefestigungen.. Leiterplatten-Drehschalter. Drehschaltermechanismus mit verstellbarem Anschlag, zur Aufnahme von max. fünf weiteren der lieferbaren Schaltebenen Ein Distanzstücksortiment ist erhältlich, um den Abstand von 6,35 mm zwischen den Schaltebenen einzuhalten. Anschlussklemmenabstand: 2,54 mm Der Schalter wird mit nicht austauschbaren Schaltebenen für den Antrieb geliefert Wellendurchmesser: 6 mm Kontaktumschaltung auf allen Schaltebenen mit Unterbrechung
Weitere Informationen:
Schaltwinkel:
30°
Schaltstufenanzahl:
12
Nennspannung:
250 V ac, 250V dc
Kontaktzahl:
1
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
500 mA
Kontaktmaterial:
Versilberte Phosphorbronze
Gehäusematerial:
PET
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Montageart:
PCB-Montage
Breite:
35.25mm
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, stufenschalter lorlin, hilfskontakt, 12 stufenschalter, 352294, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, Lorlin, PT602001, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.