| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3514265 Herst.-Nr.: 524-532-21 EAN/GTIN: 5059045444749 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Länge = 36.9mm
Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, 12/24 Vdc, Serie 524. 12,7 mm flaches robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen 7 mm farbige diffuse Polykarbonat-Streuscheibe Schutzart bis IP67 Bei Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8.1mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 36.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3514265, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 52453221, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,55* | € 22,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 16,02* | € 28,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,43* | € 31,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|