Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempatron Zeitrelais, Steckanschluss , 5 → 200s, 12V dc, 2 Kont. Einfach, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-349951
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     2BDE200SLP12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
tempatron zeitrelais
Versorgungsspannung = 12V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung bei Einschalten,
Zeitbereich = 5 → 200s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 10A
Anschluss Typ = 8-poliger Steckverbinder
Spannungsversorgung = Externmm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Cadmium Oxid,°C

EN 50081-1, EN 50082-1, EN 61010-1. Achtfacher Sockel. Funktionen - 111 LED-Anzeige für Einschaltzustand und angesteuertes Relais Kontaktkonfiguration 2-poliger Umschalter Kontaktwerkstoff: AgCdO
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung bei Einschalten, | Einfach
Zeitbereich:
5 → 200s
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
10A
Anschluss Typ:
8-poliger Steckverbinder
Spannungsversorgung:
Externmm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Cadmium Oxid,°C
Weitere Suchbegriffe: 349951, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tempatron, 2BDE200SLP12VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,88*
Zubehör
Tempatron
CDSR08
ab € 6,96*
Zubehör
Tempatron
S8F
ab € 10,27*
Zubehör
Tempatron
S8P
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.