Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 99 Pneumatischer Zähler, 4 Stellen +150°C 8bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 99 Pneumatischer Zähler, 4 Stellen +150°C 8bar max.
Artikel-Nr.:
     108EL-3496870
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99766002
EAN/GTIN:
     5059040021655
Suchbegriffe:
Impulszähler
Pneumatischer Timer
Pneumatischer Zeitrelais
Pneumatischer Zähler
Anzahl der Stellen = 4
Serie = 99
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebsdruck max. = 8bar

Pneumatischer Zähler CrouzetDer 4-stellige Pneumatikzähler der Serie Crouzet 99 verfügt über eine manuelle Nullstellung auf der Frontplatte. Er verfügt über eine sofortige rückseitige Verbindung. Dieser Zähler ist im Betrieb vollständig pneumatisch und eignet sich besonders für explosionsgefährdete Bereiche, in denen elektrische Impulszähler nicht zulässig sind.Eigenschaften und VorteileDie minimale Impulslänge beträgt 8 Millisekunden Die minimale Rückstellimpulslänge beträgt 180 Millisekunden Die minimale Zeit zwischen den Impulsen beträgt 50 Millisekunden Betriebsdruckbereiche zwischen 2 bar und 8 bar (ölfreie Luft, gefiltert auf weniger als 40 μm) Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 150 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
4
Serie:
99
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebsdruck max.:
8bar
Weitere Suchbegriffe: impulszähler crouzet, impulszähler, 3496870, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zähler, Crouzet, 99766002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 207,44*
€ 5,90*
ab € 160,54*
€ 218,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.