Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 V ac
Kübler W17.50 Aufwärts Zähler 7-stellig, Impulse, max. 10Hz, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-3481317
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.740.500.056.550
EAN/GTIN:
     4045262080885
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler kübler
impulszähler
Versorgungsspannung = 230 V ac
Zählmodus = Impulse
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 10Hz
Serie = W17.50

W17.50 - Impulszähler. Miniatur-Summierzähler, 7-stellig Lange Lebensdauer Bündig montierter Zähler mit Federklammer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Zählmodus:
Impulse
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
10Hz
Serie:
W17.50
Weitere Suchbegriffe: 3481317, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1740500056550, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,67*
€ 47,48*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 51,67*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,34*
€ 54,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,92*
€ 57,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.