| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3478715 Herst.-Nr.: 2609032 EAN/GTIN: 5059045712657 |
| |
|
| | |
| Griffform = T-Griff Grifflänge = 40mm Oberflächenbeschaffenheit = Verchromt Farbe = Silber
Mini-T-Griff. Glanzverchromt Geeignet zur Anwendung in Schaltanlagen und elektronischen Gehäusen Schlüssel in verriegeltem oder unverriegeltem Zustand abziehbar B (mm) 50, H 42, B = 30 Weitere Informationen: | | Griffform: | T-Griff | Grifflänge: | 40mm | Oberflächenbeschaffenheit: | Verchromt | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3478715, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Griffe abschließbar, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, 2609032, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Locking Handles |
| | |
| |