| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3467872 Herst.-Nr.: 8238064-24VCC-100% EAN/GTIN: 5060641247818 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc Hub max. = 15mm Haltekraft = 18 → 80N
Lineare Magnetschalter: einfachwirkend, robuste, geschützte Bauweise. Einfachwirkende lineare Magnetschalter für automatisierte Systeme, verschiedene Maschinen und Sicherheitsanwendungen. Dauerschaltung (Schaltungsfaktor 100 %) für Spannungen bis zur Nennspannung. Bei Modellen für 24 V dc und unterbrochenen Betrieb wird mit einem Netzteil mit einer höheren Spannung (gemäß den geltenden Standards) eine höhere Kraft erreicht. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Hub max.: | 15mm | Haltekraft: | 18 → 80N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubmagnet, Magnetschalter, magnetschalter 24v, drücken ziehen, 3467872, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mecalectro, 823806424VCC100%, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |