Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 188 x 188 x 67mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 188 x 188 x 67mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-3439647
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590F
EAN/GTIN:
     4016138695090
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 188 mm
Höhe Außen = 67 mm
Breite Außen = 188 mm
Abmessungen Außen = 188 x 188 x 67mm
Bereich = 1590
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 820g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
188 mm
Höhe Außen:
67 mm
Breite Außen:
188 mm
Abmessungen Außen:
188 x 188 x 67mm
Bereich:
1590
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
820g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 3439647, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590F, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 28,86*
€ 6,90*
ab € 20,83*
€ 28,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,34*
€ 36,54*
€ 5,90*
ab € 21,37*
€ 39,18*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 25,43*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.