Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 120 x 80 x 59mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 120 x 80 x 59mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-3439625
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590T
EAN/GTIN:
     4016138158809
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 59 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 120 x 80 x 59mm
Schutzart = IP54
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 290g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
59 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
120 x 80 x 59mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
290g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 3439625, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590T, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 11,64*
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,67*
2 Tage
29
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 15,75*
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.