Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3433330 Herst.-Nr.: 934095100 EAN/GTIN: 4250260208401 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 1m Nennstrom = 16A Farbe = Schwarz Nennspannung = 1000V ac/dc Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Sicherheitskategorie = CAT II 1000V Betriebstemperatur min. = -15°C
CEI 61010. Prüfkabel 1000 V MLB-SH/WS, 1 mm ;sup>2 ;/sup>. Sicherheits-Prüfkabel, gegossen und vollständig isoliert. Feste isolierende Buchse und Telefon-Abzweigung möglich. Kontaktfeder aus vernickeltem Kupfer-Beryllium. Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 1m | Nennstrom: | 16A | Farbe: | Schwarz | Nennspannung: | 1000V ac/dc | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Sicherheitskategorie: | CAT II 1000V | Betriebstemperatur min.: | -15°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkabel, 3433330, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934095100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 4,60* | € 6,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,42* | € 7,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,49* | € 12,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,47* | € 13,05* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,47* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|