Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Spiral-Kabelschutzschlauch PE Gelb, für Kabel-Ø 4.75mm bis 10mm, Länge 30m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Spiral-Kabelschutzschlauch PE Gelb, für Kabel-Ø 4.75mm bis 10mm, Länge 30m
Artikel-Nr.:
     108EL-3429915
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10237
EAN/GTIN:
     5022660458873
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4.75mm
Kabeldurchmesser max. = 50.0mm
Farbe = Gelb
Innendurchmesser = 4.1mm
Material = PE
Bündeldurchmesser max. = 10mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wandstärke = 1mm
Länge = 30m

UV-beständiges Spiralband, NFP-UV. UV-beständiges Spiralband aus Polyethylen Für hervorragende Isolierung und Befestigung Kann vor Ort befestigt werden und ermöglicht Kabelausgänge Längere Lebensdauer bei Außenanwendung Ideal für Kabelbäume, Kabel und Stränge Temperaturbereich: -60 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4.75mm
Kabeldurchmesser max.:
50.0mm
Farbe:
Gelb
Innendurchmesser:
4.1mm
Material:
PE
Bündeldurchmesser max.:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wandstärke:
1mm
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 3429915, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 90110237, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 30 Meter (ab € 0,58567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,33*
€ 32,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Box
ab 15 Boxen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.