Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Flachbandkabel Rund, 14-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 16,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3428619
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-14 100FT
EAN/GTIN:
     5059041925716
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 16,5 mm
Litzentyp = Litze°C
Aderlitzen = 7/36pF/m

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. UL-Zulassung. 3M-Flachbandkabel mit geschirmtem rundem Rastermaß von 1,27 mm - Typ 3659. Dieses geschirmte Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Litze verzinnte Kupferleiter mit schwarzer Litze PVC-Isolierung Doppelschirmt mit aluminisiertem Polyesterband und verzinntem Kupfer Geflecht Kontinuierliche Split/Bond-Wiederholung ermöglicht einen Massenabschluss UL AWM-Ausführung 20267. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
16,5 mm
Litzentyp:
Litze°C
Aderlitzen:
7/36pF/m
Weitere Suchbegriffe: 3428619, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 365914100FT, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 149,30*
€ 253,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,41*
€ 259,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 259,13*
€ 308,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 257,89*
€ 306,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 243,63*
€ 289,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 230,40*
€ 274,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 210,41*
€ 250,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 7,01367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3385-6000
ab € 1,79*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
6257454
ab € 0,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.