Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT175 Gewebeband, Gelb, 0.23mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3418505
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     3418505
EAN/GTIN:
     5060641257350
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Mehrfachbeschichtung
Stärke = 0.23mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 5,5 N/cm
Reißdehnung = 24%
Zugfestigkeit = 32N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Modellnummer = AT175

Klebeband Advance TapesDas Advance Tapes gelb extrudierte Glanztuchband ist ein Polyethylenbeschichtetes Gewebe mit einem weißen, druckempfindlichen, aggressiven Klebstoff. Dieses Band ist 0,23 mm dick, 50 mm breit und 55 m lang. Dieses Produkt, auch bekannt als ″Tankband″, bietet einen erstklassigen Schutz auf Tragflächen von Motorsportfahrzeugen.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 32 N/cm Die Dehnung beträgt 24 % Temperaturbereiche zwischen -50 °C und 80 °C. Leicht abzuwickeln und sehr leicht abreißbar Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Haftung Lässt sich sauber abziehen Wasserbeständige Oberfläche Beschreibbare Oberfläche An komplizierte Formen anpassbar Nicht-korrosiver KlebstoffAnwendungenAbdichtung von Metall- und Kunststoffkanälen Abkleben auf Metall- und Betonoberflächen Ausblendung ungenutzter Öffnungen in der Automobilfertigung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Mehrfachbeschichtung
Stärke:
0.23mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
5,5 N/cm
Reißdehnung:
24%
Zugfestigkeit:
32N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Modellnummer:
AT175
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, duck tape, panzer-band gelb, 3418505, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT175, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.