Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Rohrklemme Rohr ø POM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3406833
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PCSE
EAN/GTIN:
     5059045521273
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
john guest rohrklemme
Material = POM
Farbe = Schwarz

Rohrschellen und Distanzstücke. Das Rohr sollte bei 800 mm (Minimum) abgestützt werden, um zu verhindern, dass übermäßige Last auf das Fitting ausgeübt wird
Weitere Informationen:
Material:
POM
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 3406833, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, JG Speedfit, PCSE, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.