Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Bogen Steckverbindung CPVC 90° für 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3406653
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM0322E
EAN/GTIN:
     5059045543800
Suchbegriffe:
Winkelstück
winkelstück 90 grad edelstahl
winkelstück
90° winkelstück
Fitting Typ = Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Material = CPVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 22mm

Winkelstück mit gleichen Verschraubungen. Der Winkel-Steckverbinder mit gleichen Verschraubungen von John Guest wurde für eine Vielzahl an Anwendungen einschließlich Lebensmittel, Getränke und Luft entwickelt. Gehäuse: Acetal-Copolymer (ungefüllt), schwarz O-Ringe: Nitril, schwarz Hülsen: Acetal-Copolymer (ungefüllt), schwarz / Edelstahl
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 3406653, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, JG Speedfit, PM0322E, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,22667*
€ 9,78974
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77334*
€ 9,25027
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,57334*
€ 9,01227
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.