Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 6mm x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 6mm x 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3405622
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0084GY 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 23mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas graue ABUS-Allwetterschutzschloss hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 23 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Gehäuse und Bügel bestehen aus massivem Messing und haben rostfreie interne Komponenten. Es hat eine parazentrische Keilnut und ist ein anderes abschließbares Vorhängeschloss mit Schlüssel. Dieses doppelt verschraubte Schloss hat funkengeschützte Eigenschaften für den Einsatz in Gefahrenbereichen (Tankstellen usw.).Eigenschaften und VorteileHohe Korrosionsbeständigkeit Stift-Zuhaltungszylinder mit Anti-Pick-Pilzstiften und widersteht somit der Entnahme Antistatisches Material sorgt für Sicherheit und SicherheitAnwendungenSicherheitsabsperrungen Gepäck Sportgeräte
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
23mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3405622, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0084GY40, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8274391
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.