Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 12mm x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 12mm x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3401248
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0092 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 17mm
Gleichschließend = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Messing, Stahl
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 77mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS VorhängeschlossDas graue ABUS-Allwetterschutzschloss hat eine Gehäusebreite von 77 mm, eine Schäkellänge von 17 mm und einen Schäkeldurchmesser von 12 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Messing mit einem Stahlmantel und der Bügel besteht aus gehärteter Stahllegierung. Dieses Verschlussschloss kombiniert die Korrosionsbeständigkeit eines massiven Messinggehäuses mit einer robusten, 2,5 mm dicken, runden Schutzhülle, die für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen sorgt. Dieses Werkzeug dient zur Sicherung von Wertgegenständen und Waren mit höherem Wert oder einem hohen Diebstahlrisiko. Er wird auch für Rollläden verwendet.Eigenschaften und Vorteile5-poliger Zuhaltung Präzisionsstiftzylinder Schlüsselhalterung: Schlüssel wird zum Verriegeln benötigt (Schloss hält Schlüssel bis zum Verriegeln) Bohrer- und Zugfestigkeit
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
17mm
Gleichschließend:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
77mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3401248, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR009280, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.