Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 12mm x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3401226
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0082 70
EAN/GTIN:
     4003318114915
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 13mm
Gleichschließend = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 70mm
Anzahl pro Packung = 1

Verschluss, Bügel aus gehärtetem Stahl. Ideal für Rollladen Drehbarer Bügel macht Angriff mit Bügelsäge oder Seitenschneider absolut unwirksam Selbstsichernder Mechanismus Innere Teile rostfrei Bügel aus gehärtetem Stahl. Geeignete Haspe und Öse siehe Best.-Nr. ; 205-0221 205-0221 und ; 422-9154 422-9154
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
13mm
Gleichschließend:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
70mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3401226, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR008270, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 22,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,60*
€ 23,50*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 24,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.