Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 11.1mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 11.1mm x 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3399527
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0083C 55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 11.1mm
Bügellänge = 38mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Stahl
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 55mm
Anzahl pro Packung = 1

Hochsicherheitsschlösser aus Stahl. Gehäuse aus gehärtetem Stahl und vernickelter Bügel für hohe Korrosionsbeständigkeit Bohr- und sägebeständig Doppelkugel-Verriegelungsbügel für höheren Schutz Herausnehmbarer Zylinder für schnellen Schlüsselwechsel Gefriergetestet. Riegel und Schließblech. Gefertigt aus dickem galvanisiertem Stahl mit schwarzer Korrosionsschutzbeschichtung Zwei geschützte gehärtete Scharnierbolzen aus Stahl, getrennt durch einen mittigen massiven Block, um ein Durchschlagen zu verhindern Riegelabmessungen (L x B) 150 x 60 mm Schließblechbohrung: Ø 15 mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
11.1mm
Bügellänge:
38mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
55mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, 3399527, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0083C55, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.