Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 6.5mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 6.5mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3399505
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0065IB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 22mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

Messing-Schloss, rostfreier Stahl-Bügel, Abus. Vorhängeschlösser aus massivem Messing mit Bügel aus rostfreiem Stahl In 3 Größen erhältlich: 30 bis 50mm Für Außenbereiche geeignet Mit zweifach schließendem Bolzen Anti-Pick Sicherheits-Pilzstifte
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
22mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3399505, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0065IB40, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7815991
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.