| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3399476 Herst.-Nr.: XR006040K3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 22mm Gleichschließend = Ja Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = Messing, Stahl Farbe = Messing Gehäusebreite = 40mm Anzahl pro Packung = 1
ABUS-VorhängeschlöDas ABUS-Messing, das Allwetterschloss, hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 22 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Messing- und Stahlmaterial und Bügel aus gehärtetem Stahl und rostfreien Innenkomponenten. Es handelt sich um ein Schloss mit gleichen Schlüsseln, bei dem der gleiche Schlüssel verwendet werden kann, um eine beliebige Anzahl von Schlössern aus der gleichen Suite und der gleichen Gehäusebreite zu öffnen. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Diese doppelt verschraubte Verriegelung verfügt über einen 5-poligen Zuhaltungsmechanismus mit Anti-Pick-Pilzstiften und ist somit gegen das Aufnehmen beständig. Hinweis : Schlüssel können zwischen gleichtastatigen Schäkeln aufgeteilt werden, bei denen die Schlüssel-Suite und die Gehäusebreite übereinstimmen.AnwendungenKetten Türen Tore Schränke Schließfächer Werkzeugkästen Keller-Fenster Schuppen Schalttafeln Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 22mm | Gleichschließend: | Ja | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | Messing, Stahl | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 40mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3399476, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR006040K3, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |