Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 208-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 208-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 208-2F
EAN/GTIN:
     7316577027559
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 49,2 mm Breite C: 21 mm Schultermaß d1: 51,8 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 208 A Gewinde: M8x1 Mittenmaß S: 30,2 mm r min: 1 mm Tragzahlen statisch: 19 kN Tragzahlen dynamisch: 30,7 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 208 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
21 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M8x1
Innendurchmesser d:
40 mm
Mittenmaß S:
30,2 mm
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
51,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
30,7 kN
Tragzahlen statisch:
19 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 208-2F, YAR 208-2F
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,23*
1 Tag
1061
1
€ 7,90*
ab € 17,06*
€ 23,31*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 24,42*
1 Tag
494
1
€ 4,90*
ab € 19,91*
€ 26,94*
6 Tage
1162
1
€ 10,00*
ab € 19,96*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508740
ab € 77,27*
Ähnlich
SNR
10148526
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.