Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3368179 Herst.-Nr.: 97 53 04 EAN/GTIN: 4003773059233 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 180 mm
97 53 04 CrimpwerkzeugSelbst justierendes Werkzeug für Aderendhülsen mit seitlicher EinführungAutomatische Anpassung an verschiedene KabelquerschnitteErzeugt ein quadratisches Crimpprofil und somit freie Positionsauswahl bei der MontageAutomatische Verriegelung für ein zuverlässiges Crimpen gemäß DIN-Norm (Freigabe möglich)Der Crimpdruck ist ab Werk eingestellt und kalibriertKraftsparender HebelmechanismusEinfach zu verwendende Form mit ergonomischen GriffenTyp 97 53 04; 0,08 → 10 mm 2 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, 3368179, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 975304, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,57* | € 107,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,33* | € 107,98* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 110,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 94,70* | € 110,42* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,98* | € 147,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|