Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX975304 Herst.-Nr.: 97 53 04 EAN/GTIN: 4003773028017 |
| |
|
| | |
| Crimpzange für Aderendhülsen 0,08 - 16 mm selbsteinstellend, Vierkant-Verpressung
Anwendung Zum Verpressen von Aderendhülsen mit Selbsteinstellung.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet • selbsteinstellende Vierkant-Crimpung
Ausführung • 20 % weniger Kraftaufwand beim Crimpen • geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie, mit 2-Komponentengriffen • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar) • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten • Geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8. Weitere Informationen: | | Geeignet für Durchmesser min.: | 0.08 mm | Länge: | 180 mm | Geeignet für Durchmesser max.: | 16 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Geeignet für Durchmesser min./max.: | 0,08-16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, Crimpzangen, Zangen, Abisolierwerkzeug, Aderendhülsen Sortiment, Kerbzange-Crimpzangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,55* | € 108,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,64* | € 108,23* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 93,21* | € 108,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,42* | € 108,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,48* | € 110,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|